曜日別特売

逆回転用超硬カッター

逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)

逆回転(左回転)用カッターです。
重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。
左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。

用途
面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ
5 1178
内容量
1本
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89564362247053円筒(シングルカット)13.0828-396452
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564378247063円筒(ダブルカット)14.0828-396538
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564387247113円筒先丸(シングルカット)14.0828-396638
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
89564396247143円筒先丸(シングルカット)13.0828-396750
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564405247163円筒先丸(ダブルカット)14.0828-396838
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564414247213砲弾(シングルカット)13.0828-397038
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564423247243砲弾(シングルカット)13.0828-397150
¥4,300
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564432248016円筒(シングルカット)16.0828-397350
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564448248036円筒(シングルカット)19.0828-397464
¥5,600
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564457248056円筒(ダブルカット)16.0828-397550
¥5,200
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564466248116砲弾(シングルカット)16.0828-397651
¥3,900
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564475248136砲弾(シングルカット)20.0828-397760
¥7,600
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564484248156砲弾(ダブルカット)16.0828-397850
¥5,000
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする