アズワン
SF90中央両面タイプ ブラック H150cm
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き
色
ブラック
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
80
ボルト径
3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.4(内寸87.2)×37(内寸33)×150
高さ(cm)
150
内容量
1個
注意
※プラスドライバー必要
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74217072
61-11-6-1
オープンタイプ
8
61-7171-17
¥
17,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74217088
61-11-6-2
ネットタイプ
10.3
61-7171-18
¥
21,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74217097
61-11-6-6
ブラックパネル付き
8(パネルを除く)
61-7171-21
¥
21,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74217106
61-11-6-7
ラスティック柄パネル付き
8(パネルを除く)
61-7171-22
¥
31,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください