ミヤコ
ポップアップ付Sトラップ ガイド付
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質
黄銅管クロームメッキ
内容量
1個
注意
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。
※メッキ腐食の原因となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
外径(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65842202
M6HPG
32A
636
(排水栓)54
455
273
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65842218
M6HPG
32B
690
(排水栓)68
500
283
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください