天蓋用平型ワンタッチステー

天蓋用平型ワンタッチステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用平型ワンタッチステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用平型ワンタッチステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用平型ワンタッチステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用平型ワンタッチステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用平型ワンタッチステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用平型ワンタッチステー - TAKIGEN(タキゲン)

スチールボールと板ばねの作用でロックします。

用途
計測機器・通信機器
仕様
天蓋用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
左右区別
タキゲンコード
6種類すべて表示中
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105652B-38-1-L左用10114
¥673
¥740(税込)
当日出荷
61105668B-38-1-R右用10115
¥673
¥740(税込)
当日出荷
61105677B-38-2-L左用10116
¥404
¥444(税込)
当日出荷
61105686B-38-2-R右用10117
¥404
¥444(税込)
当日出荷
61105695B-38-3-L左用10118
¥315
¥347(税込)
当日出荷
61105704B-38-3-R右用10119
¥315
¥347(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする