曜日別特売

過昇温防止付シリコンラバーヒーター

過昇温防止付シリコンラバーヒーター - 八光電機過昇温防止付シリコンラバーヒーター - 八光電機
(1件のレビュー)

バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。

内容量
1個
全66種類を絞り込む
容量(W)
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法A(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
容量(W)
電圧(V)
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55193827SBH4301-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
55193836SBH4302-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
55193845SBH4303-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
55193854SBH4304-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55193863SBH4305-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193872SBH4306-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193888SBH4307-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193897SBH4308-6010050×200110
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193906SBH4311-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
55193915SBH4312-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
55193924SBH4313-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193933SBH4314-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193942SBH4315-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193958SBH4316-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193967SBH4317-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
55193976SBH4318-60100100×10050
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193985SBH4321-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55193994SBH4322-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194003SBH4323-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194012SBH4324-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
55194028SBH4325-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
55194037SBH4326-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
55194046SBH4327-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194055SBH4328-120100100×20080
オープン¥18,980
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194064SBH4331-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194073SBH4332-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194082SBH4333-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194098SBH4334-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194107SBH4335-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194116SBH4336-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55194125SBH4337-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194134SBH4338-180100150×20080
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194143SBH4341-240100200×20080
オープン¥21,980
¥12,980
アウトレット
¥14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
55194152SBH4342-240100200×20080
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
55194168SBH4343-240100200×20080
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194177SBH4344-240100200×20080
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194186SBH4345-240100200×20080
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194195SBH4346-240100200×20080
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194204SBH4347-240100200×20080
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194213SBH4348-240100200×20080
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194222SBH4351-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
55194238SBH4352-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194247SBH4353-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55194256SBH4354-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
55194265SBH4355-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194274SBH4356-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194283SBH4357-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194292SBH4358-360100200×30080
オープン¥23,980
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194308SBH4361-450100250×30080
オープン¥26,980
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55194317SBH4362-450100250×30080
オープン¥26,980
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55193906
2018-11-12
用途: 冬場の気温低下による設備の暖気運転補助
製造業

ヒーターコントローラーとセットで設置、もしコントローラーが通電異常が有ってもハイリミットで加熱を防止出来る為に購入した。ハイリミットの温度指示が出来ればもっと購入し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする