温調付投込みヒーター

温調付投込みヒーター - 八光電機温調付投込みヒーター - 八光電機温調付投込みヒーター - 八光電機

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
使用液
水
キャブタイヤコード(m)
2
温度コントローラー
液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)
10
内容量
1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
容量(kW)
寸法A(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190923BCS30212三相200【ヒーターシース、サーモスタット保護管】SUS316L(ステンレス)電解研磨、【端子ボックス】アルミ鋳物(塗装)3.4630
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55190932BCS3021P2三相200【ヒーターシース、サーモスタット保護管】SUS316L(ステンレス)電解研磨、【端子ボックス】アルミ鋳物(塗装)3.5630
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55190948BCS30313三相200【ヒーターシース、サーモスタット保護管】SUS316L(ステンレス)電解研磨、【端子ボックス】アルミ鋳物(塗装)3.7630
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55190957BCS3031P3三相200【ヒーターシース、サーモスタット保護管】SUS316L(ステンレス)電解研磨、【端子ボックス】アルミ鋳物(塗装)3.8630
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55190966BCS30515三相200【ヒーターシース、サーモスタット保護管】SUS316L(ステンレス)電解研磨、【端子ボックス】アルミ鋳物(塗装)4.7760
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
当日出荷
55190975BCS3051P5三相200【ヒーターシース、サーモスタット保護管】SUS316L(ステンレス)電解研磨、【端子ボックス】アルミ鋳物(塗装)4.8760
¥188,268
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする