投込みヒーターステンレスシースB 型

投込みヒーターステンレスシースB 型 - 八光電機

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

使用液
電源コード
キャブタイヤケーブル2m
材質(ヒーターシース)
SUS316L(ステンレス)電解研磨
発熱密度(W/cm2)
10
内容量
1個
注意
※必ずアース端子より接地してご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえてございますので、そちらをご使用ください。
全11種類を絞り込む
電圧(V)
容量(kW)
寸法A(mm)
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190467SWB11111100ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1610
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55190476SWB11151.5100ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1.2640
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55190485SWB11202100ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1.4780
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55190494SWB12101単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨0.7610
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55190503SWB1210P1単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨0.8610
オープン
28,437
31,281(税込)
10日以内出荷
返品不可
55190512SWB12151.5単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1640
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55190528SWB1215P1.5単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1.1640
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55190537SWB12202単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1.2780
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55190546SWB1220P2単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1.3780
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
55190555SWB12303単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1.3780
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55190564SWB1230P3単相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨1.4780
オープン
50,980
56,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする