トレイ付脚立 アルミ
(15件のレビュー)トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
- 仕様
- 折りたたみタイプ
- 材質
- アルミ(アルマイト仕上げ)
- トレイサイズ
- 395×300mm
- 最大使用荷重(kg)
- (本体)80、(トレイ)20
- 販売区分
- 業務用
- 内容量
- 1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.7MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。物流用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-04-24
用途: 展示会でのパネル設置など
教育・研究機関
使用者には好評でした。折り畳み時に注意が必要です。
2026-01-07
用途: 家庭内の神棚等の高いところ用
丸山店 様(卸売・小売業)
トレイもあるし、足場も広く高齢者にもゆっくり作業ができます。大満足です。ありがとうございました。
2025-01-14
用途: 1人での作業で
サービス業
相棒がいる時は道具などとっかえひっかえ指示出来ますが1人の時は脚立から降りなくてはいけなく、楽したいと思って荷物置きの大きなものを探していました。事務所の天井(約270cm)での作業にドンピシャでした。ガラリの分解清掃とか、とても楽になりました。
2024-12-22
用途: 高所の作業時に
不動産業
主に屋内の天井部や壁面の修繕作業用に購入しました。思ったよりも幅が有り安定感を得られました。又、最上段の踏面部の幅、奥行共広く安心して作業が出来ました。さらに、その上のトレイも工具や着脱部品を置くのに便利でした。
2025-03-17
用途: 高所の作業で使用
製造業
高所の作業で使用。棚板も部材を置くのにとても便利。屋内の仕様に向いている。
対象商品 : 50894025
2024-02-14
用途: 高所の収納棚への収納&取り出しに使用
つくりもがっしりしていて収納にスペースを取らない。
一般的な脚立でも良かったが、高所恐怖症気味の助成には持ち手が有り安定して昇降が出来る。
又工具置き台があり便利で安全である。
価格が一万円以下であれば尚良いのですが?
対象商品 : 50894034
2024-04-29
用途: 高所作業
思っていたより大きくて少し重いが、使いにくいというほどではない。これくらいのほうが安定性があってよい。説明書は危険性注意ばかりで、何の役にも立たない。
対象商品 : 50894034
2023-07-13
用途: 高所作業
建設業・工事業
手持ちの脚立で2m以上ある天井の電球交換等作業に使用するために購入しました。脚立の上部に手すりと小物を乗せられるプラスチックプレートがあり作業し易いです。
手すりがある分収納時の高さと重量はプラスされますが、男性一人で抱えて運べる重さです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03
- 質問:
- JISやAマークなど認可されているのでしょうか。
- 回答:
- こちらの商品はJISマーク、Aマークございません。
2021-07-01
- 質問:
- トレイは取り外せますか。
- 回答:
- トレイの取り外しは出来ません。
2021-07-01



























