壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板

壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ
(4件のレビュー)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm

適合
【アンテナ】UHFアンテナ用
材質/仕上
溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上
質量(kg)
0.5
適合マスト径(Φmm)
22~27.2
突き出し長さ(mm)
165
内容量
1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50895127MW17
¥1,920
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50895127
2019-10-22
用途: VHFアンテナの基台
サービス業

マストが25mm程度までなら、この製品が一番安いはず。それにしては造りはしっかりしていて他社同等品と変わりません。6mのディスコーンくらいまでなら充分に使えます。

対象商品 : 50895127
2019-06-09
用途: アマチュア無線のアンテナ設置
その他業種

大型アンテナはタワーに取り付けますが、今回はこの取付金具3個で1本のマストを支えてみました。
コンクリボンドで取り付けましたが、そこそこ使えそうです。
あとは錆がでなければよいのですが。

対象商品 : 50895127
2019-01-27
用途: 扇風機の壁掛け
医療・福祉・介護関連業

足の壊れた扇風機を壁掛けにするのに使用。取付金具で1番安く、塗装されていてきれい。おすすめ商品。

2人が参考にしています
対象商品 : 50895127
2018-12-20
用途: 建物の点滅等を支える器具として使用
防電センター会津 様(建設業・工事業)

塗装がしてあるので、目立たないことが条件の場所には最適です。重量物の支持以外でしたらこれで充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする