PH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖

PH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖 - オオサキメディカル

前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。
ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。
後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。
脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。
名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。
ワンタッチテープの数がホワイトは5個、ピンクボーダーは4個となります。

種別
七分袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
バスト(cm)
材質
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5125970500074802-綿100%ホワイトS
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
5125971400074805-綿100%ホワイトLL
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
5125973200074818-ポリエステル55%・綿45%ピンクボーダーS
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
5125974800074821-ポリエステル55%・綿45%ピンクボーダーLL
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
512658380007480379~87綿100%ホワイトM
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
512658470007480486~94綿100%ホワイトL
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
512658830007481979~87ポリエステル55%・綿45%ピンクボーダーM
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
512658920007482086~94ポリエステル55%・綿45%ピンクボーダーL
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする