曜日別特売

いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用

いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

時間が経過した後でも、きれいにはがせる再ハクリ用。
傷つけたくない商品やパッケージラベルに。ネットショップやオークションでの出品に便利。
きれいにはがせるので、配送・納品物品、出品商品を痛めません。表示内容貼り替えにも便利。
後で貼りかえる可能性のある収納用品の内容表示や引き出し・ファイル・ボックス・袋のタイトル表示に。
きれいにはがせるので、中身が変わっても、収納用品を気持ちよくリユースすることができます。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、
サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

用途
オリジナル用
包装・POP用
収納・案内用
宛名・タイトル用
整理・バーコード用
名前・小見出し用
外形寸法(mm)
297×210
白色度(%)
80
紙質
普通紙
坪量(g/m2)
70
紙厚(μm)
総厚:124(0.124mm)
ラベル厚(mm)
0.071
シートサイズ
A4
適合プリンタ
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
注意
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
※ノーカットの裏面は台紙からはがしやすいよう、スリットが2ヶ所入っています。
※台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
全20種類を絞り込む
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
入数
ラベル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31528446ME-500SH(46155)1パック(20シート)ノーカット297×21020片20シート四角
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月5日
31528482ME-507SH(46156)1パック(20シート)12面(2列×6段)86.4×42.3240片20シート四角
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月30日
31528525ME-515SH(46185)1パック(20シート)24面(3列×8段)66×33.9480片20シート四角
オープン
¥879
¥967(税込)
当日出荷
31528568ME-562SH(46187)1パック(20シート)40面(4列×10段)52.5×29.7800片20シート四角
オープン
¥879
¥967(税込)
当日出荷
31528455ME-500SHT(46163)1パック(100シート)ノーカット297×210100片100シート四角
オープン
取扱い終了
31528464ME-552SH(46182)1パック(20シート)2面(1列×2段)210×148.540片20シート四角
オープン
取扱い終了
31528473ME-552SHT(46184)1パック(100シート)2面(1列×2段)210×148.5200片100シート四角
オープン
取扱い終了
31528498ME-507SHT(46164)1パック(100シート)12面(2列×6段)86.4×42.31200片100シート四角
オープン
取扱い終了
31528507ME-504SH(46157)1パック(20シート)21面(3列×7段)70×42.3420片20シート四角
オープン
取扱い終了
31528516ME-504SHT(46165)1パック(100シート)21面(3列×7段)70×42.32100片100シート四角
オープン
取扱い終了
31528534ME-515SHT(46186)1パック(100シート)24面(3列×8段)66×33.92400片100シート四角
オープン
取扱い終了
31528543ME-516SH(46158)1パック(20シート)30面(3列×10段)53.3×25.4600片20シート角丸
オープン
取扱い終了
31528552ME-516SHT(46166)1パック(100シート)30面(3列×10段)53.3×25.43000片100シート角丸
オープン
取扱い終了
31528577ME-562SHT(46188)1パック(100シート)40面(4列×10段)52.5×29.74000片100シート四角
オープン
取扱い終了
31528586ME-514SH(46160)1パック(20シート)44面(4列×11段)48.3×25.4880片20シート四角
オープン
取扱い終了
31528595ME-514SHT(46168)1パック(100シート)44面(4列×11段)48.3×25.44400片100シート四角
オープン
取扱い終了
31528604ME-523SH(46161)1パック(20シート)60面(4列×15段)36×121200片20シート角丸
オープン
取扱い終了
31528613ME-523SHT(46169)1パック(100シート)60面(4列×15段)36×126000片100シート角丸
オープン
取扱い終了
31528622ME-524SH(46162)1パック(20シート)65面(5列×13段)38.1×21.21300片20シート角丸
オープン
取扱い終了
31528638ME-524SHT(46170)1パック(100シート)65面(5列×13段)38.1×21.26500片100シート角丸
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

これも、ダイアモンドアートの途中で粘着を長く持たせたいので買って見ました。これがなくなった場合はクッキングシートを使います。

2025-03-25
用途: サンプル瓶の名前ラベル
製造業

以前使用していた剥がしやすいシールが剥がれにくくなったとの意見があり、
新しい物を探しておりました所
5種類のラベルシール候補から見事に選ばれました
半年間冷蔵庫で保管した後剥がす作業に入るので、貼りたてより粘着力が増してしまいますがこれは綺麗にはがれると好評でした
価格も安価で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする