のし紙 銀蓮 京 志入

のし紙 銀蓮 京 志入 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 志入 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 志入 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 志入 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 志入 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 志入 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 志入 - タカ印(ササガワ)

予め「志」の文字が印字されています。佛事用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

材質
上質紙(65g/m2)
主な用途
弔事用
紙厚(mm)
0.08
内容量
1冊(100枚)
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244927282-280A3判
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
244927462-283みの判
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
244927552-284B4判
1,270
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
244927642-285半紙判
1,040
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
244927732-286A4判
940
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
244927822-287本中判
820
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
244927982-288B5判
690
539
593(税込)
3日以内出荷
244927372-282中杉判
1,470
取扱い終了
244928072-289A5判
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする