ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(1件のレビュー)
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクロ―ザ 7000シリーズ
勝手
左右兼用
ストップ角度
-
ストップ
なし
内容量
1台
全14種類を絞り込む
色
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
適合扉高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
055856587001アイボリホワイト180080030以下
¥7,580
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
055856677001クリアグレー180080030以下
¥7,580
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
055856767002アイボリホワイト210090045以下
¥7,850
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
055856857002クリアグレー210090045以下
¥7,850
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
055856947003アイボリホワイト210095065以下
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
055857037003バーントアンバー210095065以下
¥10,700
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
055857127003クリアグレー210095065以下
¥10,700
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
055857287003ブラック210095065以下
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
055857377004シルバー2400105085以下
¥14,680
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
055857467004バーントアンバー2400105085以下
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
055857557004アイボリホワイト2400105085以下
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
055857647004クリアグレー2400105085以下
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
055857737004ブラック2400105085以下
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
055857827005シルバー24001200120以下
¥20,780
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05585728
2019-05-24
用途: 既存の交換
アオキ建装 様

MIWAのクローザーが付いていたのですが、MIWAで見つけることができなかったので、代用で取替工事をしました。若干の取り付け位置の違いはありましたが、既存の取付跡が出ないように取り付けましたが、動作に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする