曜日別特売

減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ)

減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所
タイプ
フランジ型
GD2(kg・m2)
0.00187
回転方向
両回転
空気消費量(m3/min)
1.1
モーター容量(kW)
5
内容量
1台
全13種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
13種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18726033VF05U-F22-50.645
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726042VF05U-F22-100.6510
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726058VF05U-F22-150.6515
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726067VF05U-F22-200.6520
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726076VF05U-F22-250.6525
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726085VF05U-F28-300.6430
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726094VF05U-F28-400.6540
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726103VF05U-F28-500.6550
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726112VF05U-F28-600.6560
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726128VF05U-F28-800.6480
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726137VF05U-F32-1000.64100
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726146VF05U-F32-1200.65120
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18726155VF05U-F32-1600.66160
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする