曜日別特売

化粧台 オフトシリーズ

化粧台 オフトシリーズ - INAX(LIXIL)
(4件のレビュー)

狭いスペースやセカンド洗面としても活躍するコンパクトな洗面化粧台。
シンプルフォルムの陶器製洗面器。間口、奥行ともにコンパクトな洗面器です。
排水栓はゴム栓仕様です。(ヘアキャッチャー付、ゴム栓置きはありません)
コンパクトサイズながら、洗剤やせっけんなど、ストック品を収納できます。

仕様
2ハンドル混合水栓、ゴム栓式
種別
スタンダード
高さ(mm)
(洗面器)815
タイプ
扉タイプ
間口(mm)
500
シリーズ
オフトシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×850×400
使用地区
一般地仕様
洗面ボウル
6L
内容量
1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08454994FTVN-500/VP1W(扉)ホワイト(洗面器)ピュアホワイト
¥56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
08455003FTVN-500/VP1P(扉)ホワイト(洗面器)ピンク
¥56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
40325749FTV1N-500/VP1W(扉)ホワイト(洗面器)ピュアホワイト
¥61,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
40325758FTV1N-500/VP1P(扉)ホワイト(洗面器)ピンク
¥61,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40325749
2020-05-18
用途: 交換
サービス業

上は、ちょっと柔いが、十分使える。

このサイズは種類が少なく値段も高いが、

安めに購入できた。

1人が参考にしています
対象商品 : 40325749
2020-04-22
用途: アパートの洗面台
有限会社一茶園商事 様

コンパクトでアパートのリフォームに使用しましたがうまく収まることができました。

対象商品 : 08454994
2016-03-03
用途: 仕事が終わってから従業員が仕様できるよう
建設業・工事業

鏡もついているものだと思ってたので届いてビックリしました。
洗面台には詳しくなくわからなかったので写真を見て購入したので鏡はつかないと注意書きなどがあれば間違いなく購入ができだと思います。

3人が参考にしています
対象商品 : 08454994
2017-07-08
用途: リフォーム工事に使用
建設業・工事業

納品が遅いのはわかっていたが6月23日発注で「30日メーカーより出荷済み」との連絡で商品到着が7月3日。
急ぎでは使えません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする