曜日別特売

長柄スプレーガン 圧送式

長柄スプレーガン 圧送式 - 明治機械製作所
用途
高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
吹付空気圧力(MPa)
0.25
ノズル長(mm)
500
所要圧縮機(kw)
1.5
塗料供給方式
圧送式
内容量
1丁
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル口径(Φ)
空気使用量(L/min)
最大有効パターン(mm)
本体質量(g)
塗料噴出量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00197322F110-PX10P(0×500)1.0180230555245
¥65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00197338F110-PX10P(45×500)1.0180230555245
¥65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00197347F110-PX13P(0×500)1.3195240555310
¥65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00197356F110-PX13P(45×500)1.3195240555310
¥65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00197365F110-PX08P(0×500)0.8220230293180
¥65,000
取扱い終了
返品不可
00197374F110-PX08P(45×500)0.8220230293180
¥65,000
取扱い終了
返品不可
00197383F110-PX15P(0×500)1.5290275293330
¥65,000
取扱い終了
返品不可
00197392F110-PX15P(45×500)1.5290275293330
¥65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00197322F110-PX10P(0×500)14177689F111-PX10P 0×500F110-PX10P(0×500) ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所 14177689ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所1丁
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00197338F110-PX10P(45×500)14177960F111-PX10P 45×500F110-PX10P(45×500) ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所 14177960ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所1丁
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00197347F110-PX13P(0×500)14178495F111-PX13P 0×500F110-PX13P(0×500) ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所 14178495ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所1丁
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00197356F110-PX13P(45×500)14178766F111-PX13P 45×500F110-PX13P(45×500) ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所 14178766ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所1丁
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする