曜日別特売

10K キーパロイ製管端防食コア付埋設用ゲートバルブ(ステム非上昇型・ねじ込み形)

10K キーパロイ製管端防食コア付埋設用ゲートバルブ(ステム非上昇型・ねじ込み形) - KITZ(キッツ)
用途
給水用
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボディ)
CAC911
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
呼び圧力
10K
材質(コア)
変性PPE
材質(コアシールリング)
ポリエチレン
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75950725WNW7011271203/4
¥9,770
取扱い終了
代替品有
75950734WNW8013582251
¥13,600
取扱い終了
代替品有
75950752WNW10017593401 1/2
¥28,300
取扱い終了
代替品有
75950761WNW120201109502
¥43,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75950725WNW37688761WNW-20AWNW キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ) 37688761キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)1個
¥13,980
税込¥15,378
注文コードが変更になりました
75950734WNW37688777WNW-25AWNW キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ) 37688777キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)1個
¥18,980
税込¥20,878
注文コードが変更になりました
75950752WNW37688786WNW-40AWNW キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ) 37688786キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)1個
¥37,980
税込¥41,778
注文コードが変更になりました
75950761WNW37688804WNW-50AWNW キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ) 37688804キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)1個
¥57,980
税込¥63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする