油性ボールペン替芯 4C-0.7芯
(12件のレビュー)- 適合
- シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)
- 全長(mm)
- 67
- 質量(g)
- 1.0
- 最大径(Φmm)
- 2.4
- 先端ボール径(mm)
- 0.7
- インク
- 油性
- 入数
- 1本
- 色数
- 単色
- 商品タイプ
- 替芯
- 繰り返し・詰め替え
- 対応
- 内容量
- 1本
ボールペン の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 76117632
2023-03-19
用途: 普段使い用に
自動車・二輪車・自転車関連業
モンブランのリフィルが高いわりにすぐになくなるので、市販のアダプターでこのリフィルを使っています。書きごごちよくダマになりにくいのでまとめ買いしました。安いので普段使いに重宝しています。
対象商品 : 76117623
2021-06-13
用途: 詰め替え用
稲沢SEコンサルタント 様(サービス業)
お気に入りのボールペンを使用しているが、替え芯の購入出来るところがあまり無いのでとても嬉しい。
2020-04-24
用途: 愛用のボールペン用
サービス業
あと少しで送料無料。
無駄にならない品物を探していた所、愛用ボールペンのインクが無い事に気付き、ダメもとで検索したらヒット。この替芯なかなか無くて困ってましたので助かりました。また、工具や部材のついでに買えるのも良かったです。
1人が参考にしています
対象商品 : 76117623
2020-02-24
用途: 愛用ペンのリフィル
建設業・工事業
商品差がほぼ無い製品ですが入手に苦労する類の商品です。モノタロウでついでに購入できるのは本当に助かります。
1人が参考にしています
対象商品 : 76117641
2019-07-03
用途: 学習用
その他業種
この芯を使うペンが大のお気に入りで、ヘビーユースなのですぐインクがなくなります。しかし量販店などでは見当たらず、ペンを購入したデパートでお取り寄せとなり、1週間程度待って入手していました。こちらで取り扱いがあるとわかり、大喜びです。割引もあり、おトクなのもありがたい。さすがモノタロウさん、またお願いします!
対象商品 : 76117623
2018-03-17
用途: ペンの交換用常備品。
株式会社桑野建設 様
愛用品のペンの部品が交換出来ればこれほどうれしい事は無い。
文具店に走らなくても備えてあれば即交換。とっても便利。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




























