TOTO
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
仕様
ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ
2ハンドル
呼び径(mm)
13
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
ハンドル色
白
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
220
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59028627
TKJ20BAU
一般地・寒冷地共通
¥
30,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月6日
59028611
TKJ20AAU
寒冷地
¥
19,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください