ネグロス電工
両面立上りカバー止め金具
内容量
1個
注意
※カバー1枚に対し、片側2箇所以上、両側で4箇所以上取り付けてください。落下する恐れがあります。
※継ぎ金具部、子桁部には取り付けできません。避けて施工してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57818013
CVVS1W
メラミン樹脂焼付塗装
85
16.5
51
47.5
¥
2,340
取扱い終了
返品不可
57818022
CVVQ1W
メラミン樹脂焼付塗装
115
21.5
81
53.5
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
57818031
Z-CVVQ1W
溶融亜鉛めっき仕上げ
115
21.5
81
53.5
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
57818047
S-CVVQ1W
ステンレス鋼
115
21.5
81
53.5
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
57818056
SD-CVVQ1W
スーパーダイマ
115
21.5
81
53.5
¥
2,920
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください