曜日別特売

ハードロック ベアリングナット

ハードロック ベアリングナット - ハードロック工業ハードロック ベアリングナット - ハードロック工業ハードロック ベアリングナット - ハードロック工業ハードロック ベアリングナット - ハードロック工業ハードロック ベアリングナット - ハードロック工業
(2件のレビュー)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。

用途
高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質
SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
リン酸マンガン処理
強度区分
Class4
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48969024HLB-S-10C-01-POM100.7518
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48969033HLB-S-12C-01-POM12122
オープン
¥799
¥879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48969042HLB-S-15C-01-POM15125
オープン
¥869
¥956(税込)
当日出荷
48969051HLB-S-17C-01-POM17128
オープン
¥979
¥1,077(税込)
当日出荷
48969067HLB-S-20C-01-POM20132
オープン
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
48969076HLB-S-25C-01-POM251.538
オープン
¥998
¥1,098(税込)
当日出荷
48969085HLB-S-30C-01-POM301.545
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
48969094HLB-S-35C-01-POM351.552
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
48969103HLB-S-40C-01-POM401.558
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
48969112HLB-S-45C-01-POM451.565
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
48969121HLB-S-50C-01-POM501.570
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48969076
2019-05-05
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

しっかりロック出来そうで、期待通りの商品でした。今後も引き続き使用したいとおもいます。

対象商品 : 48969121
2015-06-30
用途: 機械の修理

納期が早いのが一番の魅力。機械は代わりが無いので修理は、部品が揃ってから実施する、不調のまま使用してるので一刻も早く部品が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする