SUGICO(スギコ) SUGICO(スギコ)の 配管・水廻り設備部材 SUGICO(スギコ)の 水廻り部材 SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品 親子共栓 呼び径75A 黄銅(真鍮) 親子共栓 注文コード 47316367 ・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 高さ(mm)51 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径75A 外径(Φmm)107 内容量1個 関連資料: 寸法図(0.03MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TO-184W/75A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47316367 TO-184W/75A ¥35,500 ¥34,980 ¥34,980 ¥38,478 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 流し・台所用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 流し用ステンレス排水プレート 伸晃 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンドルコックドレーン用ゴムパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥241 ¥219 バスケットへ 樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ) 税込¥769 ¥699 バスケットへ 排水トラップ用止水プレート (リング付き) エスコ 税込¥946 ¥860 バスケットへ 樹脂製小型排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥241 ¥219 バスケットへ 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,798 ¥6,180 バスケットへ 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 防臭排水トラップ 用蓋 SUGICO(スギコ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥659 ¥599 バスケットへ 流し用ゴミカゴ 80タイプ グレー 伸晃 税込¥461 ¥419 バスケットへ 樹脂製小型排水トラップ用フランジ SUGICO(スギコ) 税込¥659 ¥599 バスケットへ 流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI 税込¥879 ¥799 バスケットへ 防臭排水トラップ用フランジゴムパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥428 ¥389 バスケットへ 防臭排水トラップ用フランジシートパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥186 ¥169 バスケットへ 防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ) 税込¥714 ¥649 バスケットへ 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ 樹脂製小型排水トラップ用中ゴム SUGICO(スギコ) 税込¥230 ¥209 バスケットへ ハンドルコックドレーンTO-124TK用ハンドル一式 SUGICO(スギコ) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハンドルコックドレーン用シートパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥120 ¥109 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材流し・台所用品流し用共栓 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります 流し用排水トラップ 流し用排水栓 流し用排水ホース 流し用ゴミかご 流し用ゴミこし 排水栓フタ・中ゴム 流し用共栓 流し用目皿 流し用掃除口 オーバーフロー アジャスト脚 流し用排水部品 シェアする マイページ 最近見た商品