鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ
Φ40はJIS規格に適合します
接続管は鋼管でも使用できます
- 用途
- ステンレス流し台用
- 材質
- (1)FC150鋳鉄、(2)YBsC2黄銅、(3)YBsC2黄銅、(4)BsR黄銅、(5)ABS樹脂、(6)NR天然ゴム、(7)ポリエチレン、(8)FC150鋳鉄、(9)CRクロロプレンゴム、(10)ポリエチレン
- 高さ(mm)
- 153
- 寸法H(mm)
- 153
- 内容量
- 1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47314775 | T14A-VT40 | 05563875 | T14AVTS-40 | ![]() | 鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ | SUGICO(スギコ) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47314784 | T14A-VT50 | 05563891 | T14AVTS-50 | ![]() | 鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ | SUGICO(スギコ) | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















