曜日別特売

六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)

六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱) - アンブラコ
材質
鉄
表面処理
生地
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(100個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
寸法t(mm)
寸法A(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43713582#10-32×3/16#10324.672.67(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713591#10-32×1/4#10324.672.67(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713607#10-32×3/8#10324.672.67(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713616#10-32×5/8#10324.672.67(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713625#10-32×3/4#10324.672.67(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713634#10-32×1"#10324.672.67(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
437136431/4-28×1/41/4286.182.67(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437136521/4-28×5/161/4286.182.67(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437136611/4-28×3/81/4286.182.67(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437136771/4-28×5/81/4286.182.67(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
437136861/4-28×1"1/4286.182.67(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437136955/16-24×5/165/16247.753.56(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137045/16-24×3/85/16247.753.56(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137135/16-24×1/25/16247.753.56(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137315/16-24×3/45/16247.753.56(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137475/16-24×1"5/16247.753.56(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137563/8-24×1/23/8249.343.56(最大)5.38、(最小)4.93
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137653/8-24×5/83/8249.343.56(最大)5.38、(最小)4.93
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137743/8-24×3/43/8249.343.56(最大)5.38、(最小)4.93
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137833/8-24×1"1/43/8249.343.56(最大)5.38、(最小)4.93
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137921/2-20×1"1/22012.495.33(最大)7.39、(最小)6.86
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
437137225/16-24×5/85/16247.753.56(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする