両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状
チーズユニオン
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全54種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41409121KQ2T02-M3G1袋(10個)12.85.85.512.612.511.95.52MM3×0.5M3×0.5
6,260
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409137KQ2T02-M5A1袋(10個)12.95.85.512.61311.972MM5×0.8M5×0.8
5,990
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41409146KQ2T02-M5N1袋(10個)12.95.85.512.61311.972MM5×0.8M5×0.8
6,210
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409155KQ2T04-M3G1袋(10個)15.88.2715.414.313.374MM3×0.5M3×0.5
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41409164KQ2T04-M5A1袋(10個)15.98.2715.414.813.374MM5×0.8M5×0.8
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41409173KQ2T04-M5N1袋(10個)15.98.2715.414.813.374MM5×0.8M5×0.8
5,420
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41409182KQ2T04-M6A1袋(10個)15.98.2715.415.813.384MM6×1.0M6×1.0
5,420
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409191KQ2T04-M6N1袋(10個)15.98.2715.415.813.384MM6×1.0M6×1.0
5,640
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409207KQ2T04-U01A1袋(10個)15.78.21014.816.413.3104Uni1/8Uni1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409216KQ2T04-U01N1袋(10個)15.78.21014.816.413.3104Uni1/8Uni1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409225KQ2T04-U02A1袋(10個)16.98.21014.819.213.3144Uni1/4Uni1/4
5,340
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409234KQ2T04-U02N1袋(10個)16.98.21014.819.213.3144Uni1/4Uni1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409243KQ2T06-M5A1袋(10個)18.710.4714.5516.513.376MM5×0.8M5×0.8
5,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41409252KQ2T06-M5N1袋(10個)18.710.4714.5516.513.376MM5×0.8M5×0.8
5,970
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41409261KQ2T06-M6A1袋(10個)18.710.4714.5517.513.386MM6×1.0M6×1.0
5,970
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41409277KQ2T06-M6N1袋(10個)18.710.4714.5517.513.386MM6×1.0M6×1.0
6,190
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409286KQ2T06-U01A1袋(10個)17.910.41015.517.513.3106Uni1/8Uni1/8
5,340
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41409295KQ2T06-U01N1袋(10個)17.910.41015.517.513.3106Uni1/8Uni1/8
5,560
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41409304KQ2T06-U02A1袋(10個)19.110.41015.520.313.3146Uni1/4Uni1/4
5,680
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409313KQ2T06-U02N1袋(10個)19.110.41015.520.313.3146Uni1/4Uni1/4
6,010
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409322KQ2T06-U03A1袋(10個)20.210.41015.521.413.3176Uni3/8Uni3/8
6,110
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409331KQ2T06-U03N1袋(10個)20.210.41015.521.413.3176Uni3/8Uni3/8
6,440
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409347KQ2T08-U01A1袋(10個)20.713.21016.418.914.2108Uni1/8Uni1/8
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409356KQ2T08-U01N1袋(10個)20.713.21016.418.914.2108Uni1/8Uni1/8
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409365KQ2T08-U02A1袋(10個)21.913.21217.221.714.2148Uni1/4Uni1/4
6,210
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409374KQ2T08-U02N1袋(10個)21.913.21217.221.714.2148Uni1/4Uni1/4
6,540
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409383KQ2T08-U03A1袋(10個)2313.21217.222.814.2178Uni3/8Uni3/8
6,650
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409392KQ2T08-U03N1袋(10個)2313.21217.222.814.2178Uni3/8Uni3/8
6,980
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409401KQ2T10-U01A1袋(5個)24.615.91218.621.415.61410Uni1/8Uni1/8
3,810
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409417KQ2T10-U01N1袋(5個)24.615.91218.621.415.61410Uni1/8Uni1/8
3,980
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409426KQ2T10-U02A1袋(5個)25.815.91719.324.215.61710Uni1/4Uni1/4
3,810
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409435KQ2T10-U02N1袋(5個)25.815.91719.324.215.61710Uni1/4Uni1/4
3,970
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409444KQ2T10-U03A1袋(5個)28.415.91719.326.815.61710Uni3/8Uni3/8
4,030
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409453KQ2T10-U03N1袋(5個)28.415.91719.326.815.61710Uni3/8Uni3/8
4,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409462KQ2T10-U04A1袋(5個)33.815.91719.334.415.62210Uni1/2Uni1/2
4,340
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409471KQ2T10-U04N1袋(5個)33.815.91719.334.415.62210Uni1/2Uni1/2
4,670
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409487KQ2T12-U02A1袋(5個)28.418.51721.525.5171712Uni1/4Uni1/4
4,770
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409496KQ2T12-U02N1袋(5個)28.418.51721.525.5171712Uni1/4Uni1/4
4,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409505KQ2T12-U03A1袋(5個)3118.51721.528.1171712Uni3/8Uni3/8
4,770
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
41409514KQ2T12-U03N1袋(5個)3118.51721.528.1171712Uni3/8Uni3/8
5,050
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409523KQ2T12-U04A1袋(5個)36.418.51721.535.7172212Uni1/2Uni1/2
4,770
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409532KQ2T12-U04N1袋(5個)36.418.51721.535.7172212Uni1/2Uni1/2
5,100
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409541KQ2T16-U03A1袋(5個)37.923.82127.132.420.62216Uni3/8Uni3/8
8,120
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409557KQ2T16-U03N1袋(5個)37.923.82127.132.420.62216Uni3/8Uni3/8
8,450
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409566KQ2T16-U04A1袋(5個)38.323.82127.13520.62216Uni1/2Uni1/2
8,220
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409575KQ2T16-U04N1袋(5個)38.323.82127.13520.62216Uni1/2Uni1/2
8,550
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409584KQ2T23-M3G1袋(10個)14.77.1715.313.813.373.2MM3×0.5M3×0.5
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409593KQ2T23-M5A1袋(10個)14.87.1715.314.313.373.2MM5×0.8M5×0.8
5,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409602KQ2T23-M5N1袋(10個)14.87.1715.314.313.373.2MM5×0.8M5×0.8
5,420
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41214415KQ2T04-M5A1個15.98.2715.414.813.374MM5×0.8M5×0.8
472
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41214415KQ2T04-M5A41409164KQ2T04-M5AKQ2T04-M5A 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409164両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする