曜日別特売

角型コンセント

角型コンセント - Panasonic(パナソニック)角型コンセント - Panasonic(パナソニック)角型コンセント - Panasonic(パナソニック)角型コンセント - Panasonic(パナソニック)角型コンセント - Panasonic(パナソニック)角型コンセント - Panasonic(パナソニック)角型コンセント - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
形状
平刃タイプ
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
結線方式
巻締端子式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
コンセント形状
色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
色
コンセント形状
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41054474WK1220B2P20ブラック2P 20A 250V2mm2、3.5mm2
¥830
¥819
¥901(税込)
当日出荷
41054483WK1220W2P20ミルキーホワイト2P 20A 250V2mm2、3.5mm2
¥830
¥739
¥813(税込)
8日以内出荷
返品不可
41054492WK12302P30ブラック2P 30A 250V3.5mm2、5.5mm2
¥2,180
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054501WK13153P15ブラック3P 15A 250V1.25mm2、2mm2
¥750
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
41054517WK13203P20ブラック3P 20A 250V2mm2、3.5mm2
¥980
¥899
¥989(税込)
当日出荷
41054526WK13303P30ブラック3P 30A 250V3.5mm2、5.5mm2
¥2,550
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
41054535WK1415接地3P15ブラック接地3P 15A 250V1.25mm2、2mm2
¥900
¥849
¥934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41054501
2020-04-05
用途: ビニールハウスの灌水ポンプの電源として
農・林・水産業

Panasonic製品ですので品質に問題ありません。

対象商品 : 41054501
2018-06-10
用途: 以前間違って買ったので合わせるため
自動車・二輪車・自転車関連業

又間違って買ってしまいました。4Pの15Aが欲しかった。

対象商品 : 41054517
2017-02-07
用途: 補修用
製造業

問題なく使用できてます。値段も手ごろなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする