曜日別特売

高純度精製水(脱イオン水)

高純度精製水(脱イオン水) - 古河薬品工業
(63件のレビュー)

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。

用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557内容量1本(2L)
注意
※「飲用不可」下痢をすることがあるので飲まないで下さい。医療用ではありませんので医薬品の調整、コンタクトレンズの洗浄用には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4041401702-101
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40414017
2025-07-15
用途: 水素生成機の試験
製造業

蛇腹アダプタが付いてるので注ぎやすく、外した後にタンクに付けて置けるのは良い。

2025-04-12
用途: クーラントの希釈に
その他業種

LLCを希釈するのに、この2Lサイズが丁度良い。価格も手頃でお勧め。他の皆さんは洗車や溶剤の希釈などに使用している模様。

2025-02-02
用途: 自働車清掃

自働車のガラス(内側など)清掃に使っています。ムラなくきれいに掃除できます。洗剤など付けなくてもいいので手にもやさしいです。モノタロウでもこの容量の物があればいいですね。でもこの価格ならこちらの商品で満足ですね。

2が参考にしています
2025-04-07
用途: 写真の材料として
サービス業

写真の制作に使用。普通に使えました。まだいろいろと用途がありそうなので、実験などには良いかと思います。

対象商品 : 40414017
2024-05-16
用途: ガラス窓や車の窓ふき(仕上げ)用
サービス業

水道水ではどうしてもウロコが残りやすく後の処理がたいへんでした。別売りのスプレーボトルに入れ替えて使用しています。気がかりが無くなり助かっています。

対象商品 : 40414017
2024-04-17
用途: 薬剤の希釈に
サービス業

美容室での薬剤希釈に使っています。値段も最適です。
また購入します。

対象商品 : 40414017
2023-09-22
用途: 精密機器の冷却水として。
ヘアースタジオ スエザキサービス業

持ち易く、注入しやすい最適なサイズだと思います。

開栓したあとは早めに使い切った方が良いと考えているので、大容量の精製水より重宝しております。

対象商品 : 40414017
2023-10-31
用途: ラジエーター液の希釈に
農・林・水産業

古河薬品のラジエーター液と一緒に購入しました。ラジエーター液も2Lなので互いに1本ずつ入れれば50%の希釈になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする