曜日別特売

ベルクリンモップ

ベルクリンモップ - アイオン

独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。
吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。
洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。

用途
クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。
水洗浄による清掃作業時に。
種類
フローリングモップ
長さ(mm)
1300
質量(kg)
1
材質(スポンジ)
PVFM(ポリビニルホルマール)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544513MFML385-35866001-9628-02
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39544522MFMS385-35944501-9628-01
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする