扁平缶用 メクラキャップ

扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業
(14件のレビュー)

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。

用途キャップの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 パッキンあり 内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38848652 No.2044 55 60 瑞穂化成工業の両口扁平缶5・10L専用(対象品番:0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206Y、0206G、0206PK、0206MG、0460、0461) 5L/10L用
オープン
189
208 (税込)
当日出荷
38848661 No.2045 60 70 瑞穂化成工業の扁平缶20Lななめ側専用(対象品番:0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0462) 20L用
オープン
229
252 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38848652
2024-06-03
用途:
キャンピングカーに積載の扁平缶の運搬用
サービス業

キャンピングカーに積載されている扁平缶「10リットル」用のキャップです。
これに「水を補充する際」に、補充した水(扁平缶)を運搬する際に、使用しています。

対象商品:
38848652
2023-11-16
用途:
水タンクの蓋
医療・福祉・介護関連業

使っていた10リットルの水用ポリタンクですが、付属のノズルをタンク内に差し込んで運搬できる便利なものでした。ノズルを逆さにしてタンクに差し込むのですが、先端に当てる蓋(簡単なキャップ)を紛失してしまい水を入れての運搬ができなくなっておりました。10リットルは持ち運びしやすく便利なので重宝します。こちらの商品は分かっていたことですが、ポリタンク付属のノズルを差し込んで運搬することはできなくなりました。しかし、持っていた水用ポリタンクが再び使えるようになり有難く思います。

対象商品:
38848652
2021-07-12
用途:
水タンク
運輸・通信業

古いタンクの蓋が経年劣化したのであちこち探しましたが、さすがモノタロウさん適合しました。

対象商品:
38848661
2020-06-25
用途:
割れたフタの交換用として
名古屋Cメイル 様 (サービス業)

直射日光の当たる場所に置いてあると、このフタ、劣化が早いようですね。フタだけ入手出来るのは、ありがたいです。

ただ種類が多く、注文の際、間違えそうになりますし、届くまで心配だったりします。「商品の寸法表」「同類の商品を集めたまとめページ」が有ると、助かります。

4人が参考にしています
対象商品:
38848661
2021-03-26
用途:
灯油の蓋に
GYPSY EYES 様

このサイズのキャップはホームセンターでは買えないので嬉しいです!壊れたらまた購入します。

対象商品:
38848661
2019-12-07
用途:
割れたキャップの交換に
卸売・小売業

前回は直ぐ割れたので、今回は長持ちして欲しい。。。

2人が参考にしています
対象商品:
38848661
2018-02-23
用途:
灯油の運搬時
株式会社マックス 様 (不動産業)

サイズが合うかどうか不安でしたが、ぴったりあったのでよかった。
商品自体の値段が送料よりも安いのでなんとかならないもんですかね?

2人が参考にしています
対象商品:
38848661
2018-01-19
用途:
塗料容器
有限会社オーシーエム 様

容器の代えフタとして使用。非常に割れにくく重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする