曜日別特売
(4件のレビュー)
形状
エルボ90°
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
JIS規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z)
内容量
1個
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。
全8種類を絞り込む
呼び径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38844985DVLL40
¥310
¥139
¥153(税込)
当日出荷
38844994DVLL50
¥460
¥229
¥252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月7日
38845003DVLL65
¥760
¥359
¥395(税込)
5日以内出荷
38845012DVLL75
¥1,050
¥469
¥516(税込)
当日出荷
38845021DVLL100
¥2,010
¥889
¥978(税込)
当日出荷
38845037DVLL125
¥3,620
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845046DVLL150
¥5,460
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
38845055DVLL75×50
¥930
¥429
¥472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845003
2020-10-11
用途: 木工機械から集塵機迄排出ライン
建設業・工事業

ジャバラホウースより突起無いので詰まりが無いのでスムーズです。

2017-03-14
用途: 排水管
建設業・工事業

現物は未だ使用してませんが、アロン化成の品は問題ありません!

2017-03-14
用途: 排水管
建設業・工事業

現物は未だ使用してませんが、アロン化成の品は問題ありません!

対象商品 : 38845012
2013-08-03
用途: 農業揚水施設

開田で使用していた揚水施設の改良で90度エルボーとの交換に購入、本日交換し使って見たらかなり違いますね、近日中にあと2つ購入交換しようかと思案中です。
どうしても営農施設のメンテはホームセンターからの購入になる為変った部材は高上がりになり購入に踏み切れないところ安価で販売していたので、挑戦しラッキーな結果になりました。
多分20パーセントぐらい抵抗値が違うかな中々のおすすめ!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする