10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769190210UTM-15A151/2
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769191110UTM-20A203/4
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769192710UTM-25A251
¥43,600
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
3769193610UTM-40A401-1/2
¥83,300
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769194510UTM-50A502
¥107,000
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする