曜日別特売

10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)
403SS
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
膨張黒鉛編組パッキン
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続方式
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
材質(本体)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769021310SMBOF-40A401-1/210K管フランジFCD-S水、油、空気、蒸気、ガス
¥91,500
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
3769022210SMBOF-50A50210K管フランジFCD-S水、油、空気、蒸気、ガス
¥101,000
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
3769023110SMBOF-65A652-1/210K管フランジFCD-S水、油、空気、蒸気、ガス
¥121,000
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
3769024710SMBOF-80A80310K管フランジFCD-S水、油、空気、蒸気、ガス
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
3769025610SMBOF-100A100410K管フランジFCD-S水、油、空気、蒸気、ガス
¥187,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
3769026510SMBOF-125A125510K管フランジFCD-S水、油、空気、蒸気、ガス
¥274,000
¥159,800
¥175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3769027410SMBOF-150A150610K管フランジFCD-S水、油、空気、蒸気、ガス
¥299,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
7595263310SMBOF-200A200810K管フランジFCD-S(シートリング/SUS403)水、油、空気、蒸気、ガス
¥416,000
¥199,800
¥219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5262921310SMBOF-250A2501010Kフランジ形ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油
¥660,000
¥299,800
¥329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262922910SMBOF-300A3001210Kフランジ形ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油
¥883,000
¥399,800
¥439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262923810SMBOF-350A3501410Kフランジ形ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油
¥1,368,000
¥589,800
¥648,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262924710SMBOF-400A4001610Kフランジ形ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油
¥1,924,000
¥819,800
¥901,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262925610SMBOF-450A4501810Kフランジ形ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油
¥2,385,000
¥989,800
¥1,088,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262926510SMBOF-500A5002010Kフランジ形ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油
¥2,786,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする