燃焼排ガス分析計 ホダカテスト HT-2300Aセット
100データまで保存可能です。
排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。
バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。
赤外線プリンタ・計測ソフト(共にオプション)による印字やデータ管理が可能です。
COセンサはH2補償付です。
用途
ボイラ。
温風発生機。
各種工業炉。
吸収式冷温水機。
コージェネレーション。
エンジン。
タービン。
省エネ診断他。
対象ガス燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化窒素(NO)
測定範囲(vol%)(酸素)0~20.9
測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~10000、(一酸化窒素)0~3000
トラスコ品番465-3700
質量(g)680
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
温度(℃)(排ガス)0~650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×210
分解能(一酸化炭素)1ppm、(一酸化窒素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
内容量1台
温風発生機。
各種工業炉。
吸収式冷温水機。
コージェネレーション。
エンジン。
タービン。
省エネ診断他。