曜日別特売

手指消毒剤 アルボナース

手指消毒剤 アルボナース - アルボース手指消毒剤 アルボナース - アルボース手指消毒剤 アルボナース - アルボース手指消毒剤 アルボナース - アルボース手指消毒剤 アルボナース - アルボース手指消毒剤 アルボナース - アルボース手指消毒剤 アルボナース - アルボース手指消毒剤 アルボナース - アルボース
(43件のレビュー)
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有エタノール濃度(w/w%)59効果手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
区分
エタノール濃度(v/v%)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36805666141561本(1L)本体指定医薬部外品671000
2,900
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月10日
33527665141551本(1L)詰替指定医薬部外品671000
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65770408141401本(4L)詰替指定医薬部外品66.734000
11,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
36805657141481本(100mL)携帯用指定医薬部外品67100
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月8日
77336867141411本(900mL)詰替指定医薬部外品67900
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月10日
09002336141541箱(20L)業務用指定医薬部外品--
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
11208088141521本(500mL)本体-67500
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11208097141531本(500mL)詰替-67500
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12625456141421本(500mL)本体指定医薬部外品67500
オープン
取扱い終了
代替品有
12625465141431本(500mL)詰替指定医薬部外品67500
オープン
取扱い終了
代替品有
43063914141511個(900mL)詰替指定医薬部外品67900
オープン
取扱い終了
代替品有
36805675-1本(4L)詰替指定医薬部外品66.734000
10,200
取扱い終了
代替品有
77359888141411個(900mL)詰替指定医薬部外品-900
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
33527647141521本(500mL)本体指定医薬部外品67500
オープン
取扱い終了
33527656141531本(500mL)詰替指定医薬部外品67500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1262545614142112080881415214142 手指消毒剤 アルボナース アルボース 11208088手指消毒剤 アルボナースアルボース1本(500mL)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1262546514143112080971415314143 手指消毒剤 アルボナース アルボース 11208097手指消毒剤 アルボナースアルボース1本(500mL)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4306391414151773368671414114151 手指消毒剤 アルボナース アルボース 77336867手指消毒剤 アルボナースアルボース1本(900mL)
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36805675-6577040814140- 手指消毒剤 アルボナース アルボース 65770408手指消毒剤 アルボナースアルボース1本(4L)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7735988814141773368671414114141 手指消毒剤 アルボナース アルボース 77336867手指消毒剤 アルボナースアルボース1本(900mL)
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77336867
2025-05-06
用途: 自宅
冨士コーポ不動産業

昔から永らく購入していますが,家族からも安心して使用することと好評です

2024-12-05
用途: コロナ対策
有限会社山善産業不動産業

コロナ禍が過ぎた気がしますが、まだ感染したとの話を時々聞きます。アルボナースの信頼性は非常に高く、使っても安心感があります。

対象商品 : 33527647
2022-10-08
用途: イベント用
その他業種

イベント準備には必需品として揃えました。満足です。

対象商品 : 36805657
2022-05-18
用途: 経理部

アルボナースは事務所内でも使っています。外出時も持ち歩けてとても
便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 36805666
2023-02-03
用途: 入退室時
教育・研究機関

買ってよかった,本当によかった,よかった.まだ,購入します.

対象商品 : 43063914
2022-04-07
用途: 仕事場
サービス業

以前からの使用で、他で買うよりもモノタロウさんがお得で購入しました。
速乾性があり、べたつきも無く満足しています

対象商品 : 43063914
2022-03-05
用途: 手指の消毒時
宝機械工業株式会社

玄関に設置し来客用としてのほかに食堂等に配置し手指の消毒をしている。手荒れをおこさないので社員には好評です。

対象商品 : 36805666
2022-01-14
用途: 事務所用

概ね満足です。
スプレーで出るのが良い。
ポンプ部分のみ売ってくれると、買い替えやすいのですが。
数か所に使用したいので、大容量のものと空の容器を数個買いたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする