曜日別特売

溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工
(12件のレビュー)
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3467420290EL151/2SCH10
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
3467421190EL203/4SCH10
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
3467422790EL251SCH10
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
3467423690EL321-1/4SCH10
¥1,300
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
3467424590EL401-1/2SCH10
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
3467425490EL502SCH10
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
3467426390EL652-1/2SCH10
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
3467427290EL803SCH10
¥5,200
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
3467428190EL1004SCH10
¥8,900
¥8,898
¥9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 遊漁船の救命はしご製作に
有限会社海渡 様(サービス業)

キレイで、精度の良い仕上げに満足です・・SUSパイプのはしごのエンド部分のコーナーに使用

対象商品 : 34674211
2023-04-04
用途: 手すり用

ちょっと高いけど、急いでいたのでやむを得なくこちらで購入しました。物は勿論問題ありません。

対象商品 : 34674202
2022-02-20
用途: 船舶の手摺
建設業・工事業

色々揃っているし、納品が、素早く、安くてうれしいですね

対象商品 : 34674227
2022-01-05
用途: 溶接配管
江浦工作所 様(製造業)

普通に使えます。
可もなく不可もなし。
発送が迅速で良かった。

対象商品 : 34674236
2021-07-05
用途: 製缶品取付

問題なく
安心して使えます。もう少し安価であれば助かります。

対象商品 : 34674227
2020-03-28
用途: 手摺製作
製造業

溶剤系の現場用にSUSUでの製作です、コスパ良く安定しています

対象商品 : 34674272
2018-06-19
用途: 船舶の排気
電気・ガス・熱供給・水道業

安価で購入出来、ホームセンター等でも売って居いないので助かりました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 34674236
2017-06-23
用途: モーターサイクルの排気管に利用予定
個人のお客様

リーズナブルな価格ですぐに入手できる製品なので 度々利用しています。願わくば スケジュール5S でのラインナップを販売して頂けるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする