曜日別特売

遠沈管用天秤

遠沈管用天秤 - アズワン

遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。
両皿天秤タイプで目視で確認できます。

仕様
適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下
遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm
遠沈管サポート部:Φ50×86mm
風袋バランス調節ネジ付
アズワン品番2-5750-01材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33402327BFC-1
20,000
19,900
21,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする