マイクロウェルプレート(96穴)

マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)86×128
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33211841 137101 1箱(50個) 1-7366-01 ブラック 細胞培養処理 使用容量/ 200、最大容量/ 400 平底
41,200
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷
33211857 136101 1箱(50個) 1-7366-02 ホワイト 細胞培養処理 使用容量/ 200、最大容量/ 400 平底
41,200
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷
33211866 437111 1箱(10個×8包) 1-7366-03 ブラック マキシソープ 使用容量/ 350、最大容量/ 400 平底
54,930
53,980
59,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33211875 437796 1箱(5個×12包) 1-7366-04 ホワイト マキシソープ 使用容量/250、最大容量/ 350 平底+カーブエッジ
41,110
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
33211893 437112 1箱(10個×8包) 1-7366-06 ブラック ポリソープ 使用容量/ 350、最大容量/ 400 平底
43,320
42,980
47,278 (税込)
63日以内出荷

返品不可
33211884 437958 1箱(5個×12包) 1-7366-05 クリア マキシソープ 使用容量/ 250、最大容量/ 350 平底+カーブエッジ
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする