曜日別特売

吊りバンド ステン組式吊タン付

吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付 - アカギ
(3件のレビュー)

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製

材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
塩害地域の使用は避けてください
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1026363510201-001721.72526-12.51.015
オープン
¥679
¥747(税込)
当日出荷
1026364410201-002127.22526-12.51.020
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
1026365310201-003634.02526-12.51.025
オープン
¥539
¥593(税込)
当日出荷
1026366210201-005542.72526-12.51.232
オープン
¥539
¥593(税込)
当日出荷
1026367110201-006048.62526-12.51.240
オープン
¥549
¥604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月15日
1026368710201-007460.52526-12.51.250
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
1026369610201-008976.33236-12.51.565
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
1026370510201-009389.13236-12.51.580
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
1026371410201-0106114.33236-12.51.5100
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
3492627210201-0125-3836140-2.5125
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
3492628110201-0130-5040156-3150
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
10306686A10201-0144------200
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
10306783A10201-0159------250
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
10306792A10201-0163------300
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263653
2021-02-18
用途: 電気自動車用充電設備のケーブル吊さげで使用

取付も簡単でボルトに回りどめもあり使い勝手は良いと思う。価格がもう少し安いとなお良い。SUSだからこのぐらいでもしょうがないとも思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 10263653
2015-08-25
用途: 工事現場

簡単に取り付け出来て、振れ止め以上の性能があるようです。見栄えもよくて大変よかったです。

対象商品 : 10263687
2014-07-10
用途: 固定するため

しっかりとしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする