クールインキュベーター
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。
庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質
庫内/ステン
内部透明ドア/アクリル
温度設定範囲(℃)
内部透明ドア/アクリル
5~60
10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
材質(本体)板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.5℃
温度制御PID制御
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
内容量1台
10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※熱交換方式のため、十分に換気が行える状態で使用してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07