エンジンヘッジトリマ
街路樹の剪定、生垣の刈込みに!側面刈りも快適な両刃式!
- 質量(kg)
- 5.2
- タンク容量(L)
- 0.6
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 1028×220×225
- 排気量(mL)
- 21.7
- 刈込み幅(mm)
- 560
- 内容量
- 1個
農業機械 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13























