電着ダイヤモンドバー

電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー モノタロウ
(66件のレビュー)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。

用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
A10 08239113
A10 08239113
08239113 A10 1 8 #150
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A15 08239122
A15 08239122
08239122 A15 1.5 8 #150
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A20 08239131
A20 08239131
08239131 A20 2 8 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A25 08239147
A25 08239147
08239147 A25 2.5 8 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A30 08239156
A30 08239156
08239156 A30 3 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A35 08239165
A35 08239165
08239165 A35 3.5 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A40 08239174
A40 08239174
08239174 A40 4 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A50 08239183
A50 08239183
08239183 A50 5 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
A60 08239192
A60 08239192
08239192 A60 6 10 #100
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
C20 08239217
C20 08239217
08239217 C20 2 8 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
C25 08239226
C25 08239226
08239226 C25 2.5 8 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
C30 08239235
C30 08239235
08239235 C30 3 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
C40 08239253
C40 08239253
08239253 C40 4 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
C50 08239262
C50 08239262
08239262 C50 5 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
C60 08239271
C60 08239271
08239271 C60 6 10 #100
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
P30 08239287
P30 08239287
08239287 P30 3 15 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
R15 08239296
R15 08239296
08239296 R15 1.5 10 #150
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
R30 08239314
R30 08239314
08239314 R30 3 14 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
B10 08239323
B10 08239323
08239323 B10 1 1 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
B20 08239332
B20 08239332
08239332 B20 2 2 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
B30 08239341
B30 08239341
08239341 B30 3 3 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
B40 08239357
B40 08239357
08239357 B40 4 4 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
B60 08239375
B60 08239375
08239375 B60 6 6 #100
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
F30 08239393
F30 08239393
08239393 F30 3 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
F40 08239402
F40 08239402
08239402 F40 4 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
F50 08239411
F50 08239411
08239411 F50 5 10 #120
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
J60 08239454
J60 08239454
08239454 J60 6 13 #100
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
P60 08239463
P60 08239463
08239463 P60 6 13 #100
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
08239305 R20 2 12 #120
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239366 B50 5 5 #120
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239384 F20 2 10 #120
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239201 C15 1.5 8 #150
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239244 C35 3.5 10 #120
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239427 F60 6 12 #100
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239436 T20 2 10 #120
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239445 T30 3 10 #120
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08239472 Q60 6 10 #100
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08239305 R20 06700741 T 7 T 7 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 06700741 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 1本 859 税込945 メーカー違いの相当品になります。
08239366 B50 06700644 D 50-5Φ D 50-5Φ 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 06700644 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 1本 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品になります。
08239384 F20 06700635 C 20-2Φ C 20-2Φ 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 06700635 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 1本 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08239183
2025-05-05
用途:
ガラス研磨時
ロクレール エモア 様 (製造業)

とても良い削りやすさで、毎回まとまって購入させてもらっています。リピート確実です。
あと、もう少し安ければ有り難いです。

対象商品:
08239156
2024-08-09
用途:
ボルト折損後の穴加工
運輸・通信業

ボルト折損箇所を研削する為、購入。問題無く使用出来ました。値段もお得かと。

対象商品:
08239156
2024-05-24
用途:
ステンレス製ケトル等の 溶接部のバリの削り等
日本洋食器株式会社 様

使ってみたところ、他のブランド品とそん色なし!
安い分 お得です!

対象商品:
08239156
2024-06-15
用途:
治具の研磨修正
秦製作所 様

安くて、早く届く便利で重宝します、機能も他社と変わりなく高精度の研磨ができました。

対象商品:
08239271
2024-02-24
用途:
石の彫刻
その他業種

価格が良い。しかも問題なく使えました。違う種類もモノタロウブランドで揃えるつもりです。

対象商品:
08239192
2024-01-11
用途:
ステンレスのバリ取り用

よく削れます。バリ取り用に重宝しています。耐久性もありそうです。

対象商品:
08239226
2024-04-01
用途:
自動車部品の研磨・錆落しなど
建設業・工事業

ダイヤモンドヘッドのサイズ違いを数種類使っているが切れ味も良く耐久性も良い。

対象商品:
08239192
2023-09-18
用途:
治具部品の切削

軽度の削りや小部品の小細工に最適、安価だから一部が飛んでも心理的負担が軽くていい。ある程度の面粗さが必要な加工で使用、バリバリ削るなら超硬を選びましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13
質問:
「粒度: #100/150」とあるが、#150のみを希望する場合は?
回答:
#100と#150の粒子が混在しておりますので、#150のみを選択することはできません。
対象商品:
08239122
2011-10-31

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする